タバコヤホーキ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40314057 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

下地のごみ取りなどに最適です。
左官作業の清掃のほか、特に下地のゴミ取りに最適なホーキです。

全長(mm)約280 用途左官作業の清掃作業 材質(本体) 質量(g)60 本体寸法(mm)60×280×43 繰り返し・詰め替え2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
造園(縁石の敷設など)の仕上げ
アルページュ 様 (不動産業)

平板や縁石を敷く作業の最後の仕上げに使っている。
期待以上に仕上がりが美しく見えるので、良い商品を見つけたと大満足。
汚れもくっつきにくく、かなり使った後でもパタパタ振るうだけで綺麗になり、片付けが時短に。

対象商品:
40314057
2020-07-22
用途:
天井の掃除

外廊下の天井に蜘蛛や虫が付くので使ってみました。思いの外綺麗になります。特に照明の様な入り組んだ所も枝が細い為、良く入り込んで綺麗になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
40314057
2018-01-30
用途:
工具のメンテナンス
株式会社 松井建築設計事務所 様 (サービス業)

穂先もしっかりしており、使用感が良いです。満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40314057
2016-04-14
用途:
足下の土を掃く
個人のお客様

細かい砂まで掃けてとても良い。刷毛とかブラシとか色々使ったがこの商品が1番良い。

1人が参考にしています
2024-02-20
用途:
模様付け
坂田陶房 様

以前はミゴホーキを購入してました。自分の場合は分解してわら刷毛として使うので硬さもちょうど良かったですが取扱終了となり、タバコヤホーキを試してみました。自分の使い方では固すぎました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする