グループマイクロ(146シリーズ

(2件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書一般校正 注文コード40314059 品番GVM-25SNR(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥51,550 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

内側/外側の溝幅測定などに使用され、測定子はツバ付特殊機構になっています。
定圧装置(正逆ラチェットストップ)付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(外側)(mm)0〜25 測定範囲(内側)(mm)1.6〜26.5 目量(mm)0.01 付属品スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 種別スピンドル直進式 寸法L(mm)- シリーズ146 寸法l(mm)- 測定子直径(Φmm)6.35 平行度(μm)10 最大許容誤差(μm)JMPE:±10 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86892337
2015-08-12
用途:
精密機器
野村鉄工所 様

今のところ問題なく使用しています

対象商品:
86892337
2015-08-12
用途:
精密加工の測定
野村鉄工所 様

今のところ問題点はないようです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする