緑長(ミドリカネチョウ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 土木建築関連
緑長(ミドリカネチョウ)の 鏝(コテ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 角鏝
フィット角鏝0.5
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40314084
品番
270mm 0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
背金が取れないハードトランダム接着です。カシメ部分がないので、鏝板にヒズミがありません。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。珪藻土にも使えます。
材質
コテ板、背金:焼入鋼(SK-5) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
用途
下地壁の塗付および仕上塗り作業。
幅(mm)
270
高さ(mm)
65
質量(g)
260
奥行(mm)
85
板厚(mm)
0.5
寸法・規格(mm)
270