緑長(ミドリカネチョウ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 土木建築関連
緑長(ミドリカネチョウ)の 鏝(コテ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 道路面引鏝
中首内丸面引鏝
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40314355
品番
6×150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
コンクリート作業のカド出しに最適です。コンクリートのカドが各種径に仕上がります。中首タイプです。
全長(mm)
150
寸法(mm)
6(カド径)
タイプ
内丸
幅(mm)
150
高さ(mm)
90
奥行(mm)
55
質量(g)
240
用途
面引き作業。