中首内角面引鏝

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40314373 品番150mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

中首内角面引鏝:コンクリート作業のカド出しに使います。
片袖面引鏝:片面が狭い部分に最適な鏝です。本焼のため、耐久性抜群です。

用途
中首内角面引鏝:コンクリート作業のカド出し。
片袖面引鏝:角・隅の仕上げ、溝作り作業。
幅(mm)150 高さ(mm)90 質量(g)240 奥行(mm)53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする