中首内角面引鏝

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40314382 品番9×120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

中首内角面引鏝:コンクリート作業のカド出しに使います。
片袖面引鏝:片面が狭い部分に最適な鏝です。本焼のため、耐久性抜群です。

用途
中首内角面引鏝:コンクリート作業のカド出し。
片袖面引鏝:角・隅の仕上げ、溝作り作業。
材質柄:木 寸法(mm)9(カド径) 寸法・規格(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする