緑長(ミドリカネチョウ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 土木建築関連
緑長(ミドリカネチョウ)の 鏝(コテ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 鏝その他
中首切附鏝
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40314416
品番
150mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
コンクリート作業のカド出しに最適です。本焼のため、耐久性抜群です。
材質
柄:木
用途
面引き作業。
幅(mm)
150
高さ(mm)
80
質量(g)
220
奥行(mm)
50
寸法・規格(mm)
150