道路面引鏝

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40314495 品番内角 150mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は寸法・規格など4種類から選べます 他の種類を見る

土間コンクリート仕上げの出隅部分に最適です。犬走りやコンクリート面角の面取り作業にお使いください。

材質柄:木 用途角・隅の仕上げ、溝作り作業。 幅(mm)150 高さ(mm)75 質量(g)260 奥行(mm)70 寸法・規格(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする