片袖面引鏝

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40314513 品番9×150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

片面が狭い部分に最適な鏝です。本焼のため、耐久性抜群です。

材質柄:木 用途角・隅の仕上げ、溝作り作業。 幅(mm)150 寸法(mm)9(カド径) 高さ(mm)75 質量(g)220 奥行(mm)50 寸法・規格(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする