ステンレス中塗鏝

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40314924 品番 240mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。

材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木 用途素材を下地に塗りつける中塗作業。 幅(mm)240 高さ(mm)57 質量(g)200 奥行(mm)68 寸法・規格(mm)240

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40314924
2022-09-16
用途:
コンクリートの仕上げ作業に

コンクリートの仕上げ作業に従来は仕上鏝を使用していたが、そこまで高価なものは必要ないのではとのことで中塗鏝を購入してみた。当社のような作業では結果もよく、継続して使用してみることとしました

対象商品:
40314924
2021-12-07
用途:
内装DIY
サービス業

通常使うにはサイズ的に丁度良い。DIY作業で手入れも楽で助かる。

対象商品:
40314897
2017-11-19
用途:
セメント塗装
その他業種

大きさが小さめで細かい作業も出来るので大変満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
40314924
2016-08-15
用途:
左官
建設業・工事業

ステンレスは非常に使いやすいです

2人が参考にしています
対象商品:
40314924
2015-03-12
用途:
道路の穴お穴埋め作業
その他業種

不向きだったことが分かったので今後は買わない。

1人が参考にしています
対象商品:
40314906
2014-03-17
用途:
漆喰の壁塗り

漆喰DYI壁塗りに使用使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする