茶長(チャカネチョウ)
茶長(チャカネチョウ)の 土木建築関連
茶長(チャカネチョウ)の 鏝(コテ)
茶長(チャカネチョウ)の 仕上鏝
センイ壁用仕上ゴテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40314933
品番
180mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
薄い焼入鋼の為、軽く弾力が有り滑らかで美しい仕上がりです。溶接を行い強度を増すと共に、接着剤等で起こる剥れを無くして、安価で安心して長く使って頂けます。
材質
コテ板:焼入鋼 柄:木
用途
センイ壁の仕上塗作業。
幅(mm)
180
高さ(mm)
65
質量(g)
120
奥行(mm)
59
寸法・規格(mm)
180