ゴム鏝

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40315021 品番 240mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

コテ板のゴム交換が可能です。使用する際に水を十分にゴムに含ませて、タイル目地を塗ってください。

材質塗面:ゴム 柄:木 用途タイル目地塗り付け作業。 適合替ゴム:168647 幅(mm)240 高さ(mm)72 質量(g)229 奥行(mm)75 寸法・規格(mm)240

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:476

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40315012
2018-03-29
用途:
タイルのメジ埋め

水に濡らしてから使用しました 適度に滑るので作業的には楽に綺麗に出来ます

対象商品:
40315021
2017-03-05
用途:
特殊防水剤のこて塗り
株式会社吉成産業 様

珪砂混じりの防水剤をこて塗りしておりますが、以外にスポンジが磨耗しないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする