ゴム鏝 替ゴム

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40315046 品番 240mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ゴム鏝用替えゴムです。使用する際に水を十分にゴムに含ませて、タイル目地を塗ってください。

適合本体緑長ゴム鏝240mm 幅(mm)70 厚さ(mm)10 全長(mm)240 用途タイル目地塗り付け作業。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:476

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40315037
2024-01-22
用途:
目地詰め時
製造業

仕様には問題ないのですが、見た目の話でバリというか、製品自体のカットがあまりよくなかったです。前回はそんなことなかったのですが。
使用には問題ないので問題ないです!

対象商品:
40315046
2021-01-22
用途:
タイルの目地込み
永田タイル 様 (建設業・工事業)

ゴムの硬さも丁度良いと思います。張り替えも糊付きで簡単です。充分使えるものだと思います。

対象商品:
40315046
2013-09-20
用途:
水系防水剤の施工
株式会社吉成産業 様

張替え用の接着剤をセットにしていただけたらありがたい。

対象商品:
40315037
2020-09-20
用途:
タイル目地こみ

張り替え面がノリ付きで、市販の接着剤と併用しました。併用で角もめくれてこないで使用できまさした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする