丸型(バケツ用) ステンレスレンガ鏝 赤長(アカカネチョウ) 40315082

丸型(バケツ用) ステンレスレンガ鏝 赤長(アカカネチョウ) 40315082 丸型(バケツ用) ステンレスレンガ鏝 赤長(アカカネチョウ) 40315082

ステンレスレンガ鏝

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40315082 品番丸型(バケツ用)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

速乾性のセメント・モルタルでも影響を受けにくく、サビに強い鏝です。

材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木 用途レンガ積み、モルタル塗り作業。 幅(mm)288 高さ(mm)117 質量(g)260 タイプ丸型 奥行(mm)143
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐ使った道具を水洗いしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40315082
2019-09-13
用途:
バケツにてモルタル練る時
建設業・工事業

バケツの円形にあっていて個人的には使いやすい。
従業員には不評だが。。。笑
コテの付け根の溶接が拙い-星1と、従業員の声で-星1にて星3。

1人が参考にしています
対象商品:
40315073
2019-02-02
用途:
左官工事
KOYO住建 様 (建設業・工事業)

強度的にも、使いやすさにも満足しています。また買いたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40315073
2017-09-11
用途:
左官作業時 バケツから材料をすくう時

値段が安かったせいか思っていたものよりも作りがひん祖な感じがした

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする