ブロック鏝 中

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40315134 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブロック工事に最適な鏝です。ブロック積みの為の形・機能を有し、モルタルを適量にすくい、又、はみ出したモルタルの掻き落しもワンタッチで行えます。

材質コテ板:鋼 柄:木 用途ブロック積時のブロック間のモルタル塗りこみ作業。 幅(mm)355 サイズ 高さ(mm)60 質量(g)260 奥行(mm)130

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40315134 - 12310125 チュウ ブロック鏝 SK11 ブロック鏝 SK11 1本 919 税込1,011 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:475

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40315134
2021-06-17
用途:
家のDIYに

家の庭にブロックを積む為に購入しました。
使用に何の問題もありませんでした。
値段も安くしっかりとした作りで満足してます。

対象商品:
40315134
2018-02-10
用途:
門の上部破損部分の補修に
不動産業

門上部の化粧タイルが欠損していたのでこれで平滑に仕上たあとに周囲と同じ質感になるように手で荒らしました。 普通に使いやすいコテです。

対象商品:
40315134
2017-05-16
用途:
ブロック積み
テクニカルサポート24 様 (その他業種)

イメージ通りでした。
取っ手部もしっかりと作られていて、良感触です。

対象商品:
40315134
2017-04-07
用途:
ブロック工事
卸売・小売業

まだ使用してないのでわかりませんが、大きさもちょうど良くて満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする