緑長(ミドリカネチョウ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 刷毛(ハケ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 左官刷毛・左官ブラシ
左官ブラシ横綱 柄なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40315204
品番
1チョウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
タイル目地の掃除、仕上げ前の水打ちなどに最適です。馬の毛が水含みや腰の点で最も使いやすいです。
幅(mm)
180
用途
仕上げ前の水打ち(壁面に水分をつける事)、タイル目地の掃除作業等。
高さ(mm)
62
質量(g)
140
タイプ
柄無し
種類
刷毛
奥行(mm)
58
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(約)60×180
サイズ(号)
1丁掛
材質(柄部)
木
材質(毛)
馬・ナイロン毛
主な用途
左官用
毛色
黒色