※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
校正証明書一般校正
注文コード40315215
品番PMU300-25MB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥80,350
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
保護等級IP-65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメーターで、鋼板の厚み測定用です。
測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。