テフリックステン仕上鏝0.3

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40315247 品番 180mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。背金が取れないハードトランダム接着です。
シンナー(有機溶剤)で洗えます。カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。珪藻土にも使えます。

材質コテ板:ステンレス(テフリック加工) 柄:木 用途モルタル・センイ壁の仕上塗り作業。 幅(mm)180 高さ(mm)60 質量(g)90 奥行(mm)55 板厚(mm)0.3 寸法・規格(mm)180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40315256
2021-12-18
用途:
コンクリート補修用に
藤野塗装店 様

送料を入れるとホームセンターより高いし
フッ素樹脂コーティングも弱そうに見えます。

対象商品:
40315256
2013-06-30
用途:
耐火被覆補修材(ウェット材)塗付

削れた耐火被覆は下地の状態が悪いため、補修材を擦り込むように塗る必要がある。薄手のステン鏝は塗付時にしなってくれるのでこのような作業時には大変有難い。この使用法で長く使っていると鏝が反ってくるが、その点は消耗品ということで割り切って使っている。(4〜5ヶ月ごとに買い換え)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする