曜日別特売
180mm プラスチック製フィット仕上鏝 緑長(ミドリカネチョウ) 40315265

180mm プラスチック製フィット仕上鏝 緑長(ミドリカネチョウ) 40315265
180mm プラスチック製フィット仕上鏝 緑長(ミドリカネチョウ) 40315265

プラスチック製フィット仕上鏝

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40315265品番180mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

セメント、繊維壁などにも最適なプラスチック鏝です。背金がしなり、スプリング効果により、長時間使用してもヒズミが出ません。

用途
セメント、センイ壁などの仕上塗作業。
材質コテ板:プラスチック 柄:木幅(mm)180高さ(mm)60質量(g)80奥行(mm)60板厚(mm)1.0寸法・規格(mm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40315265
2018-05-18
用途: 部屋の壁の塗替え時
建設業・工事業

少し小さいけれど、使用した感想は満足です。材料も綺麗に伸び、コテむらも付きにくいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする