緑長(ミドリカネチョウ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 土木建築関連
緑長(ミドリカネチョウ)の 鏝(コテ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 仕上鏝
ステンレス製仕上鏝フィット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40315274
品番
90mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。従来のコテでは塗りにくかった狭い場所での使用に最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
材質
コテ板:ステンレス 柄:木
用途
狭い箇所での仕上塗作業。
幅(mm)
90
高さ(mm)
54
質量(g)
40
奥行(mm)
36
板厚(mm)
0.3
寸法・規格(mm)
90