ステン仕上鏝 0.2mm

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)90 注文コード40315387 品番90mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は幅・寸法・規格など4種類から選べます 他の種類を見る

壁部分や狭い場所、小さい場所に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。

材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 用途仕上げ、補修、修正、波消し、艶出し用の鏝。 幅(mm)90 高さ(mm)60 質量(g)45 奥行(mm)35 板厚(mm)0.2 材質(柄部)中首 寸法・規格(mm)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40315414
2020-02-19
用途:
漆喰壁仕上げ塗り
建設業・工事業

・商品は問題なく到着し、包装も綺麗にされていました。
・商品は予想通りに0.2mm厚のしなやかさです。柄もしっかりしており十分持ちやすく期待した塗りができると思います。

対象商品:
40315414
2015-07-27
用途:
コンクリ−ト作業
個人のお客様

仕上げが綺麗で押えやすく作業がし易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする