プチ仕上鏝 首高 120mm ステンレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 材質(柄部)中首(角) 注文コード40315423 品番中首(角)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。

材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。 幅(mm)120 高さ(mm)86 質量(g)75 タイプ中首 首高 奥行(mm)36 板厚(mm)0.5 材質(柄部)中首(角)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする