プチ鏝 首高 元首タイプ 120mm ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(柄部)先丸 材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 注文コード40315502 品番先丸
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。

刃幅(mm)36 質量(g)85 材質(柄部)先丸 用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。 材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 全長(mm)200 高さ(mm)86 タイプ元首 首高 刃長(mm)120 板厚(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする