曜日別特売
角 プチ鏝 120mm ステンレス アローライン工業 40315527

角 プチ鏝 120mm ステンレス アローライン工業 40315527
角 プチ鏝 120mm ステンレス アローライン工業 40315527

プチ鏝 120mm ステンレス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ
内容量1個注文コード40315527品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。

用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木幅(mm)120高さ(mm)55質量(g)65タイプ奥行(mm)42板厚(mm)0.5材質(柄部)中首
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40315527
2015-11-27
用途: コンクリート打設・モルタル塗りの際に、構造物の細部仕上げをする。
有限会社マルキ建設

サイズが丁度よい。小さいので価格がもう少し安いと助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする