プチ鏝 120mm ステンレス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40315545 品番 先丸
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。

材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。 幅(mm)120 高さ(mm)55 質量(g)65 タイプ先丸 奥行(mm)36 板厚(mm)0.5 材質(柄部)中首

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40315527
2015-11-27
用途:
コンクリート打設・モルタル塗りの際に、構造物の細部仕上げをする。
有限会社マルキ建設 様

サイズが丁度よい。小さいので価格がもう少し安いと助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする