珪藻土用ステン仕上鏝0.3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40315554 品番180mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。実用新案登録です。

材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木 用途珪藻土、じゅらく壁、繊維壁、艶出し、波消し用の鏝。 幅(mm)180 高さ(mm)60 質量(g)100 奥行(mm)68 板厚(mm)0.3 材質(柄部)中首 寸法・規格(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする