緑長(ミドリカネチョウ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 土木建築関連
緑長(ミドリカネチョウ)の 鏝(コテ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 仕上鏝
ステン仕上鏝先丸 テンバゴテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40315563
品番
148mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
背金が取れないハードトランダム接着です。モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
材質
コテ板:ステンレス 柄:木
用途
建物の基礎上部の仕上作業。
幅(mm)
148
高さ(mm)
56
質量(g)
100
奥行(mm)
75
板厚(mm)
0.3
寸法・規格(mm)
148