ニューモルタル鏝プロ 先丸

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40315615 品番 450mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。
塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。

材質本体:プラスチック 柄:木 用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業。 寸法・規格(mm)450

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:470

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-10-12
用途:
法枠モルタル
建設業・工事業

鏝に使って良し、角作りに使って良し、反りも少なく寿命も長いので大変気に入ってます。

対象商品:
40315615
2019-09-05
用途:
広いコンクリート打設時の均し
坂井建設株式会社 様 (建設業・工事業)

450mmの物がなかなか見当たらずやっと見つけました。大きな割に使いやすいです。

対象商品:
40315615
2018-03-16
用途:
土間コンクリート
依田建設株式会社 様

スランプの低い生コンでは、慣れと腕力が必要です。それ以外の条件なら便利だと思います。

対象商品:
40315606
2014-04-02
用途:
エクステリア工事
株式会社NDC 様

製品自身のそり、曲がりが少なく、樹脂で覆っているので掃除もしやすい

対象商品:
40315615
2013-05-10
用途:
コンクリ−トやモルタルやバサの荒均し

普通に使いやすい。初めに届いたものは±1.5mmほど波打っていたので取り換えを希望したら次は真っ直ぐなのが来た。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする