木鏝

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40315667 品番 360mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

コンクリート床表面のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。

材質コテ板:米ヒバ材 用途コンクリート床のならし作業。 幅(mm)360 高さ(mm)75 質量(g)340 奥行(mm)110 寸法・規格(mm)360

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40315633
2016-01-14
用途:
基礎コンクリートの押さえに使用しました。
株式会社東横イン電建 様 (建設業・工事業)

ベース基礎コンクリートの押さえを行うため使用致しました。大きさ的にちょうど良かったので、満足致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする