本焼土間鏝 0.7mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40315676 品番330mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は寸法・規格・幅など4種類から選べます 他の種類を見る

先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。

材質鏝板:焼入鋼 柄:木 用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。 板厚(mm)0.7 材質(柄部)中首 寸法・規格(mm)330

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:470

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40315676
2015-12-12
用途:
コンクリート製品のこてなで

こての厚みがあるので仕方ないと思いますが重たい、次回は0.5mmを購入しようと思う

1人が参考にしています
対象商品:
40315703
2013-05-10
用途:
コンクリ−トやモルタルの均し

使いやすい。でもホ−ムセンタ−の方が安かった。残念。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする