超極薄シゴキ鏝 0.2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40315922 品番 240mm 本焼
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

シゴキや補修に抜群な使い良さ、理想的な背金のしなりがあります。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。

材質鏝板:焼入鋼 柄:木 幅(mm)240 質量(g)200 奥行(mm)83 寸法・規格(mm)240 用途モルタル、補修、修正、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。 高さ(mm)67 板厚(mm)0.2 材質(柄部)中首

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする