テフリック 本焼角鏝 0.3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40315974 品番 270mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。
シンナー類(有機溶剤)で洗えます。珪藻土にも使えます。

材質コテ板:焼入鋼 柄:木 用途下地壁を薄く塗りつける時および、仕上塗り作業。 幅(mm)270 高さ(mm)80 質量(g)220 奥行(mm)90 板厚(mm)0.3 寸法・規格(mm)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする