緑長(ミドリカネチョウ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 土木建築関連
緑長(ミドリカネチョウ)の 鏝(コテ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 鏝その他
本焼のこ目パターン鏝6&9
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40316017
品番
240mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
材質
コテ板:焼入鋼 柄:木
用途
モルタルの模様つけ、タイル工事のクシメつけ作業。
幅(mm)
240
高さ(mm)
60
質量(g)
207
奥行(mm)
83
板厚(mm)
0.5
寸法・規格(mm)
240