ステンパイプ柄手鍬

(8件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40316141 品番 450mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

壁材を混ぜたり、U字溝をさらえたり、ブロック積みなどに使用できます。作業中、片手操作が出来る為、普通の左官グワに比べて、小規模な施工に適しています。

幅(mm)180 高さ(mm)470 質量(g)660 奥行(mm)170 寸法・規格(mm)450(パイプ柄) 用途材料練り、U字溝さらえ、ブロック積み作業等。 材質刃:ステンレス 柄:パイプ柄

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:481

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40316175
2022-03-16
用途:
モルタルを練る
電気・ガス・熱供給・水道業

金額もリーズナブルで商品もしっかりしているので満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
40316175
2022-04-02
用途:
左官作業
笑楽 様 (農・林・水産業)

注文から到着まで早く、使いやすかった。
次回も利用します。

対象商品:
40316175
2020-08-27
用途:
モルタル用
製造業

柄が長いので使いやすいです。
80サイズの桶と一緒に使うにはちょうどいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40316141
2019-06-14
用途:
食品製造に使用

食品製造時にミキサー後の食材を集める際に使用しています。柄が短いものがなく、助かりました。

対象商品:
40316175
2017-10-19
用途:
日曜大工用
不動産業

柄の長い価格的に高いほうを購入しました。頑丈で安心して使用できました。改善点は、、まだ柄の長い製品が、あったら便利と思います。

対象商品:
40316157
2014-10-07
用途:
溝掃除
農・林・水産業

柄の長さが60センチは少し短くて、深く腰を折らなければならなかった。せめて90センチを買えばよかった。

2人が参考にしています
対象商品:
40316175
2014-06-05
用途:
コンクリートの練り作業

柄の一番長い900mmタイプを購入しましたが、長時間作業するには辛いです。パイプ柄の強度が心配で、乱雑な使い方を躊躇してしまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
40316175
2013-11-22
用途:
モルタルの練り合わせ
株式会社NDC 様

前も使っていたので相変わらず使い勝手が良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする