モルタル注入袋 2枚入り

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40316184 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

狭い目地等へのモルタル注入に最適です。隙間の大きさに合わせて袋の先端を切り落として使用します。

高さ(mm)60 用途モルタルの注入作業。 材質ビニール 幅(mm)27 質量(g)120 奥行(mm)2 寸法・規格(mm)(各辺):270・540・600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:477

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
石垣の隙間埋め。
オフィスエッジ 様 (金融・保険業)

DIYで石垣の細い隙間に使用。注入袋の出口を好みのサイズに切ることができるので購入しました。注入袋の出口はセメントで約2p位〜、モルタルの場合は4p以上(個人の感想)切らなければ出ませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
40316184
2021-10-16
用途:
目地
義建 様 (建設業・工事業)

ブロックを汚さず目地が積めれるので大変便利です。
口を切るのではなく何種類かサイズの違うキャップみたいな物が有ればもっと便利だと思います。

対象商品:
40316184
2022-04-08
用途:
き裂埋め
不動産業

使ってみたがスムーズに出て来ない。
砂を入れてはダメだと思う。
ノロならどうかな。
名前が間違ってる。

1人が参考にしています
対象商品:
40316184
2019-09-06
用途:
石垣のすきまにモルタル注入

使用後すぐに水洗いすれば再利用できるのは良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
40316184
2018-10-24
用途:
タイル目地詰め
東日本タイル株式会社 様

生地が少し固めですがその分上部で手入れがしやすかったです。目地も綺麗に詰めることが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
40316184
2016-07-12
用途:
リブブロックの目地埋めに使用

スムーズに目地埋めが出来ました。終了が直ぐに水洗いをすれば簡単にコンクリも落せて何度でも使えます。使い捨てのつもりで3袋(6枚)買ったのですが必要有りませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
40316184
2016-06-17
用途:
庭の石垣の目地補修詰めに使用しました。
卸売・小売業

隙間にセメントを詰めるのは大変厄介ですが、これを使ってケーキに生クリームを塗るように使うと大変楽に作業を進めることが出来ました。 商品の耐久力は使い切り用的と思ってください。

1人が参考にしています
2020-06-16
用途:
外構手すり柱取り付け隙間へモルタル注入
SIKA設計 様

相当バシャバシャモルタルにしたが、水だけ抜け固形物は詰まる、先径をどんどん広げなんとか注入したが
これでは先細の移植ごてで良かった、何かこつが有る様に思うが使いにくい商品だ

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする