新型モルタルガン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40316193 品番11mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

三層ピストンで液モレしにくく、動きがスムーズ。ピストンが3層構造で、液漏れを防ぎます。
万が一、液漏れしても、エンドキャップに空気穴がないので、ここでストップします。余分な遊びが少なく効率よく吸い上げます。

材質本体:PVC ハンドル:PE グリップ:天然ゴム 用途建築作業全般(手動式モルタル重填ポンプ)。 寸法・規格(mm)508.5 幅×厚さ(mm)(先端口)96×11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:477

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする