曜日別特売
グレー RB R2000 HS Teroson(テロソン) 40316385

RB R2000 HS

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(1L)注文コード40316385品番グレー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200

広範囲な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。
使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。

用途
自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤及び消音剤として使用。
グレー使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。タイプ厚吹き危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40316376
2023-01-14
用途: 車のアンダー塗装
松龍庵サービス業

他からも購入していましたが、納期が遅くて急遽こちらからも購入して間に合いました。
仕上がりはとても良いと思います。
また次も購入します。

対象商品 : 40316376
2018-10-21
用途: 車両の足回り、下地処理に
大忠レンタル建設業・工事業

フレームの内側まで、防錆するには、中々良い製品がなかったのですが、この製品は良いです。
ただ、この製品に使うスプレーノズルが取扱中止になっていたのは残念でした。

対象商品 : 40316385
2016-10-14
用途: 自動車の鈑金

鈑金の錆処理に使用している。使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする