SB 3120

(4件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード40316394 品番-
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

腐食や融雪剤に対する防錆、長期間にわたる伸縮性の維持。
車両アンダーボディのタッチアップ作業に最適。

用途
現在塗付されているPVC、ビチューメン、ゴム、樹脂などの塗装膜の追加にご使用頂けます。
アンダーボディコーティング施工車両の補修塗布にご使用頂けます。
つや消し黒 付属品ノズル2種類 仕様ワンタッチ切り替え 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量375mL 危険物の性状非水溶性
注意
※接合部、エンジン、駆動部、プロペラシャフト、エキゾースト、触媒、ブレーキ系にはスプレーしないで下さい。
※室温で保存してください。使用前は常に缶を良く振ってください(ボールの音がしてから1分間振り続ける)使用後は缶をさかさまにしてガスが出るまでスプレーして下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40316394
2017-06-28
用途:
下塗り

延長ノズルがあると遠くまで、塗布できるので便利です。

対象商品:
40316394
2015-01-19
用途:
シャシの防錆対策に

防錆塗装の剥げの補修のため購入しました。と相互の感想も早く、べたべたしないし、シャシブラックのように光沢もなくマットな仕上がりで満足しています。あとは、値段がもう少し安ければ星5つなのですが・・・

対象商品:
40316394
2014-08-27
用途:
自動車の下回り防錆

価格も安く、ミストの拡散も少ないので使いやすかった。
但し使い切りでないと、ノズルの詰りが起きやすい感じがします。

対象商品:
40316394
2013-02-14
用途:
フロアパネル、足廻りの防錆処理
自動車・二輪車・自転車関連業

当方の地域は冬の融雪剤によるボディのダメージが大きく、ひどいと穴が開くくらいになり通常のシャーシブラックでは防錆効果が弱いため近年このような防錆効果の高い商品をよく使用します。これは、乾きも早く使いやすいのでリピート購入をしています。もう少し価格が安価になるともっとユーザーにお勧めできるので期待しています。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする