WX 210

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード40316507 品番-
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

持続力がある。臭いが少ない。内容量が多い。

用途
自動車部品の保護に、動かさない自動車などの長期保護に。
塩害対策に(耐海水性)。自動車のシーズンチェックに(海・雪山)。
鈑金前の自動車保護(防錆)に。フォルクスワーゲン等欧州車に採用。
仕様平吹きノズル付 使用温度範囲(℃)5〜35(常温) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
注意
※乾燥状態(溶剤が抜けた状態)でも表面はタック ( ペタペタ感 ) が有る状態

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40316507
2018-09-10
用途:
溶接前に塗布する
その他業種

袋状態になるので、錆止めに事前に穴から塗布して使用している。

1人が参考にしています
対象商品:
40316507
2017-10-02
用途:
車体下部中空部の防錆

車体に無数にある中空部内に塗布する防錆ワックスで商品自身は文句ありませんが、モノタロウさんの販売方法に問題があると思います。この商品に別途用意されているロングノズル(注文番号40316516 )を販売終了しているため、商品の価値をかなり落としているかと思います。
私の知る限り車体下部に中空部に塗布する上で、多方向に噴霧できる先端が付いたノズルは他にはなく非常に効果的なパーツを合わせて販売
されていないのは残念です。ちなみに地元の部品商に頼むと持ってくるのでメーカ側では廃番にはなってないようです。再販売を希望します。

16人が参考にしています
対象商品:
40316507
2017-02-02
用途:
車の錆止め、発生した錆の進行止め

ノックスドール700よりも、密着性が良さそうに感じます(比較テストをしたわけでは無いので、あくまで主観です)。ノックスドール700では、ドアに施工した際、車内の「油臭」が気になったので、次に施工する時はWX210を試してみようと思っています。

2人が参考にしています
対象商品:
40316507
2017-04-27
用途:
自動車のドアの内側のサビ止め

わたしは、自動車のドアの内側・袋状になっている部分に吹き付けるために購入しましたが、作業を想定しながら考えたのは、自転車のフレームの内側にも有効だろうな、ということでした。そういえば、友人がモールトンに防錆ワックスを使っているといっていましたが、この製品かもしれません。うまく広告すれば、自転車乗りに、良く売れるかも知れませんよ。

1人が参考にしています
対象商品:
40316507
2017-02-17
用途:
車の整備

キャンピング車両の製作時、ドリルを使うとどうしても切粉が出ますので、もらい錆が出ないよう、ボディの袋部分に少量噴霧しています。錆び防止にいつも使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40316507
2017-05-07
用途:
車体のフレーム内側の防錆処理
サービス業

大変満足しております。できればもっと容量が多ければいいかなとおもってます。

対象商品:
40316507
2016-10-29
用途:
錆止めに

潤滑スプレー系ですと流れ落ちやすいのですが、こちらですとワックスに近い感じで流れ落ちにくいので錆止めにはもってこいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40316507
2015-12-22
用途:
自家用自動車、除雪車防錆

10数年前に板金塗装店の社長に防錆対策をお訊ねして、この製品を溶接部分の塗装面にてん付すると車体の錆び対策が出来て何もしないより5年は長持ちするとのこと。
このたび、新車の軽トラック購入に伴いトラックなら自分でもできると判断し使用してみました。
板金やさんにも観てもらいましたが goodo.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする