- 錆転換剤RS ENDOX(エンドックス) 40316525

錆転換剤RS

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード40316525 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フィルム形成型の錆転換剤で1度塗り20〜30mL使用します。(刷毛にしっかり付く程度です)
塗布後、常温でおよそ20分で触れる程度の表面乾燥いたします。完全硬化後はほとんど全ての塗料で塗装することが可能です。
錆転換剤は非毒性で重金属を含まず幅広い用途に使用できます。

主な用途 用途自動車、自転車、フェンスなど全ての鉄鋼材に使用できます。 使用方法使用前に缶を良く振ってからご使用ください。塗装の上塗りは常温でおよそ30分後から塗布可能です。 乾燥時間(分)(初期乾燥)20、(上塗り可)30 耐熱温度(℃)80〜90(短時間110℃まで) 完全硬化時間18〜24時間 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状水溶性
注意
※8℃以下では使用しないで下さい。凍結しないように保管して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40316525 - 43425525 80047 錆転換剤RS ENDOX(エンドックス) 錆転換剤RS ENDOX(エンドックス) 1個(500mL) 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40316525
2019-06-09
用途:
自転車・バイク部品の錆への対処

期待した効果以上でした。塗った途端に赤さびが黒くなり、乾くのも早く、その後黒錆になります。その上からも塗装が出来るとの事なので、楽しみです。値段がもう少し安いと良いのですが、他の製品も似たようなものなので仕方ないといったところか・・・。

1人が参考にしています
対象商品:
40316525
2019-05-19
用途:
マンホールの錆
建設業・工事業

マンホールが赤錆がひどく表面が浮いてる状態
高圧洗浄後、ワイヤーブラシで大方削ってから塗布しました
塗った感じさらさらで塗りやすく少量でも塗り伸ばせる
なのであまり量を消費しません
塗った直後は青っぽいですが錆と反応してるのか次第に真っ黒く光沢のある仕上がりに
新品の鋳物のマンホールのような見た目に仕上がって満足です

対象商品:
40316525
2019-04-06
用途:
トラックシャーシ

塗料すごく、はけ塗しやすく使いやすいです、速乾で良い感じでした。

対象商品:
40316525
2019-01-02
用途:
自動車部品の錆処理
その他業種

ちょっとお値段がする気がするが、平均的なものか。
サビを落とさずに塗れるところが良いが、実際はワイヤーブラシで擦ってから塗る。
サビてない部分は乾かずに残る。(青い液体)

皮膜の耐久性については、それほど長期間は持たないようである。

水性なので水でハケを洗えるのが利点。
ただし、速乾のためエアガン等で吹く事が出来ない。

某サビチェンジャーも使っていたが、量に対する単価が高く、こちらにした。今後も使っていきたい。

対象商品:
40316525
2019-03-01
用途:
錆び処理
製造業

指に付着すると黒く変色し、なかなか取れない感じで今まで使った転換剤の中で1番効きそうな印象です。

対象商品:
40316525
2019-02-27
用途:
車の下回り処理
ガレージMATSUYA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何よりコスパが良い幾ら塗っても減らないし直ぐに変換錆びになる。

対象商品:
40316525
2018-10-08
用途:
車の鉄ホイールの錆止め
製造業

車の鉄ホイールに錆が出ていたので本品を購入しました。反応が早く塗布して直ぐに黒色になりベタ付くこともありません。難点は粘度が非常に低く水と同様なので垂れやすいことです。刷毛に含ませた転換剤を良く絞って塗布しないと転換剤が垂れていきます。もう少し粘度を高くして欲しいです。ついでに自転車のハンドルにも塗布しました。錆び錆びのハンドルが真っ黒になりました。

対象商品:
40316525
2018-12-29
用途:
サビどめ
農・林・水産業

旧車のサビどめに使いましたが、効果がありそうです、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする