TO ロープタイオフ テザック 40317697

ロープタイオフ

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40317697品番TO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

トラックレールにロープ、ラッシングベルトを組み合わせて使用する補助端末です。

ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)120破断強度(kN)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40317697
2023-06-15
用途: トラックのラッシング用
製造業

トラックにラッシング用のレールがある場合に
先端が引っ掛けるタイプのラッシングベルトに取り付けて使用。
新たに買い替えなくていいのでコスト的に大変助かりました。
使用感も問題ない。

対象商品 : 40317697
2021-12-07
用途: バイクの固定
三重県立四日市工業高等学校教育・研究機関

ラッシングベルトの固定用に購入。この補助金具がないと手持ちのベルトと固定出来ない為に購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 40317697
2022-03-23
用途: 積荷の固定

いつも同じ安定の商品。
安いけれどもしっかりしてます。

対象商品 : 40317697
2020-02-04
用途: 運送時
運輸・通信業

ゴムチューブの両端にこれを付けて使用しています。
長さも自由にできるし用途はかなりあると思います。
価格のわりに丈夫で良いと思います。

対象商品 : 40317697
2020-03-03
用途: トラック積荷の補助用
有限会社開成興業建設業・工事業

便利で早くから使用した方が良かった。同僚に薦める。

対象商品 : 40317697
2019-11-02
用途: トラックの荷物固定
サービス業

コストパフォーマンスを考えれば、満足できるレベルかと思います。

対象商品 : 40317697
2019-09-06
用途: トラックの積載物の固定
運輸・通信業

価格にしてはとてもしっかりとした品物でした。運転手の方々も満足しています。

対象商品 : 40317697
2019-01-23
用途: トラックレール付きのレンタカー

トラックレール付きのレンタカーで結束に使ってます。
価格も安くて手持ちのバンドを使えて便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする