※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-100)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40318425 品番LEFS25A-100-6N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,870
この商品はコントローラ種類・アクチュエータケーブル種類・コントローラ取付方法など73種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)100 リード(mm)(A) 12 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形 モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする