※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABSデジマチック測長ユニット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)1000 注文コード40318959 品番SDV-100E(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥155,480 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は測定範囲・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。
プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。

測定範囲(mm)1000 最小表示(mm)0.01 器差(mm)0.07 付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 質量(g)2040 タイプ縦形、多機能タイプ 寸法H(mm)18.6 シリーズ572 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 寸法L1(mm)1174 寸法t(mm)10 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差- 寸法L2(mm)1150 繰返し精度(mm)0.01 機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、ゼロセット機能、プリセット機能(2つのプリセット値を設定可能)、ディレクション切り換え機能、ホールド機能、ミスカウント警報、電池電圧低下警報、出力機能 寸法G(mm)27.2 電池寿命(時間)約5000 応答速度無制限 ねじ深さ(mm)3未満 校正証明書一般校正 ねじ込み深さ(mm)3未満(表示部裏面)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする