アイテックゴム粘着付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40319142 品番 KGR-1053T
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

一般的によく使用されているゴムで作られています。

材質【本体】NR(天然ゴム)、【粘着剤】アクリル系 用途滑り止めや家電製品の防音等に。 厚さ(mm)1 寸法(mm)50×300 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40319167
2024-01-05
用途:
自転車用パーツの緩衝材
CdEak-JPN 様 (製造業)

適度な硬さがあるので購入しました。機能としては満足しています。カット寸法がオーダー出来れば、さらに使い易いです。長期的な耐久性についてはこれからです。

対象商品:
40319185
2017-06-06
用途:
さまざまなカバーをいろいろな箇所に取り付けるのにクッション材として使います。
コロポックル 様

適度な接着でカバーに張り付くのと、カットが自在なので重宝しています。

対象商品:
40319167
2017-03-16
用途:
透明ナイロンをねじ止めするときに使います。
コロポックル 様

ゴム裏のシールの張り付き具合がよく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
928:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする