クレイポット ナチュール

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)5 注文コード40319817 品番7号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

木粉が配合されています。ナチュラル感たっぷりのポットです。

容量(L)5 ブラウン 寸法(Φ×高さH)(mm)19.8×22.0 号数7号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-14
用途:
必要に応じて作業が楽な軽い鉢
サービス業

目立つ場所や強風に当たる場所には好みのテラコッタを使っていますが、あまり目立たない場所で且つ天候により移動させたい鉢用や成長と共に入れ替える為、こちらの軽く運びやすいプラ鉢を使っています。
ブラウン系のテラコッタが多いので色合い的には馴染みます。
初めからお洒落な鉢に植えたい方はもう少しお高めのプラ素材以外を選ばれた方が良いかと思います。植え替えの際に重くて大変な事を考え私は用途別に使い分けています。

対象商品:
40319844
2020-11-01
用途:
観葉植物の植え替え
その他業種

こちらの商品の説明文は適切ではありません。ナチュラル感はほとんどありませんでした。とてもお安いので値段どおりだと思います。残念ですがこちらは使用せず見栄えの良いものを買い直しました。

5人が参考にしています
対象商品:
40319853
2020-02-06
用途:
大きく育った植物の植替えに使用しました。
運輸・通信業

木粉配合でナチュラル感が有るとの商品説明に期待して購入しましたが、プラスチック感がしっかり有り、ナチュラルな感じでは無かったです。此れなら価格からもデザインからも、いつものフレグラーポットを購入すれば良かったと思いました。

4人が参考にしています
対象商品:
40319844
2019-07-14
用途:
ガーデニングに使用
製造業

軽くて扱いやすく価格も手頃でした。見た目は焼物の植木鉢のようで安っぽくないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする