渡辺泰
渡辺泰の ネット・シート・マルチ
渡辺泰の ネット・シート・マルチ固定具
シート押さえT型ストロング
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
40319923
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
やわらかい土でも抜けにくい、マルチや防草シートの押さえに使用いただけます。
種類
T形
材質
ポリプロピレン
色
グレー
幅(cm)
10
長さ(cm)
12