※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-MC-JM45WTF-40-8 クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型(ASナット・ボルトセット) 大阪魂 40319955 AS-MC-JM45WTF-40-8 クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型(ASナット・ボルトセット) 大阪魂 40319955

クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型(ASナット・ボルトセット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40319955 品番AS-MC-JM45WTF-40-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
セット内容マグネットキャッチ(MC-JM45WT)×1個、ブラケット(AS-JM-45F)×1個、受座(AS-68)×1個、ASナット(AS-8M4)×4個、六角穴付ボタンボルト(M4×6) ×2個、六角穴付ボタンボルト(M4×8)×2個、六角穴付サラボルト(M4×8)×2個 適合フレーム(アルミフレーム)40×40mm、溝幅8mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする