WM700049040 エクスプレスモップ Careクリーナー 濃縮タイプ(詰替用) Bona(ボナ) 40320027 WM700049040 エクスプレスモップ Careクリーナー 濃縮タイプ(詰替用) Bona(ボナ) 40320027 WM700049040 エクスプレスモップ Careクリーナー 濃縮タイプ(詰替用) Bona(ボナ) 40320027

エクスプレスモップ Careクリーナー 濃縮タイプ(詰替用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40320027 品番WM700049040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Bona エクスプレスモップ専用の詰め替え用洗剤。濃縮タイプで場所をとらない。木材にも優しい。米国グリーンガード"GOLD" 認証で安全。生物分解性(微生物の作用で無害な物質に分解できる)あり。

用途エクスプレスモップ、スプレーモップ、モップ、水拭き、床掃除、雑巾、フローリング掃除として。フローリング、廊下、リビング、オフィス、フロアに。 成分水、溶剤(ブトキシジグリコール)、界面活性剤1%未満(テトラデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム・アルコールエトキシレート・ポリグリコールエーテル)、安定剤(ポリアクリル酸ナトリウム)、アラニン、クエン酸ナトリウム、防腐剤(フェノキシエタノール・ベンズイソチアゾリノン)、クエン酸 質量(kg)0.95 容量(L)0.118 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×125
注意
濃縮タイプなので、Bonaスプレータイプのクリーニングカートリッジ、またはクリーナー1Lスプレーボトルが空になったら、本製品をすべて容器に投入後、水で一杯にして薄めたうえでの使用をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする