曜日別特売

エクスプレスモップ Careクリーナー 濃縮タイプ(詰替用)

エクスプレスモップ Careクリーナー 濃縮タイプ(詰替用) - Bona(ボナ)

Bona エクスプレスモップ専用の詰め替え用洗剤。濃縮タイプで場所をとらない。木材にも優しい。米国グリーンガード"GOLD" 認証で安全。生物分解性(微生物の作用で無害な物質に分解できる)あり。

用途
エクスプレスモップ、スプレーモップ、モップ、水拭き、床掃除、雑巾、フローリング掃除として。フローリング、廊下、リビング、オフィス、フロアに。
成分
水、溶剤(ブトキシジグリコール)、界面活性剤1%未満(テトラデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム・アルコールエトキシレート・ポリグリコールエーテル)、安定剤(ポリアクリル酸ナトリウム)、アラニン、クエン酸ナトリウム、防腐剤(フェノキシエタノール・ベンズイソチアゾリノン)、クエン酸
質量(kg)
0.95
容量(L)
0.118
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×42×125
内容量
1個
注意
濃縮タイプなので、Bonaスプレータイプのクリーニングカートリッジ、またはクリーナー1Lスプレーボトルが空になったら、本製品をすべて容器に投入後、水で一杯にして薄めたうえでの使用をお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40320027WM700049040
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする