不織布チューブ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(3m) 注文コード40320377 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

必要な分だけカットできるので、使いたいサイズで使用できます。
プランター・鉢・育苗トレーに、すき間ができにくいので、より効果が期待できます。

幅(m)1.75 長さ(m)3 材質ポリプロピレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40320377
2022-11-29
用途:
鉢植えの保温
サービス業

筒状になっているので便利。上からかぶせて適当な長さで切り、
頭と幹をビニタイなどで縛って使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする